Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07820.062.0100 Socket Set Screw 1/2 Dog 5/8-11X1, 10PK | AH3EVU 31KJ77

GRAINGER U07820.062.0100 Șurub de fixare 1/2 câine 5/8-11X1, 10 buc.

În stoc
Articol: AH3EVU Model: U07820.062.0100Ref. cruce: 31KJ77 / 159W56
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
€51.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.313 "
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1"
Punct Dia.0.456 - 0.469 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctului1/2 câine
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2772
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)3.3

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07820.062.0100 Șurub de fixare 1/2 câine 5/8-11X1, 10 buc.
€51.67 /ambalaj