Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07840.011.0100 Socket Set Screw Cup 4-40 X 1, 100PK | AG2KWG 31KL12

GRAINGER U07840.011.0100 Cupă cu șurub de fixare 4-40 X 1, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2KWG Model: U07840.011.0100Crucea Ref: 31KL12

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€37.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.050 "
Dimensiunea unității3 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1"
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0832
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07840.011.0100 Cupă cu șurub de fixare 4-40 X 1, 100 buc.
€37.56 /ambalaj