Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07840.043.0200 Cupă cu șurub cu dublă 7/16-14X2, 10PK | AH3EQC 31KD73

GRAINGER U07840.043.0200 Cupă șurub de fixare cu dublă 7/16-14X2, 10 buc

În stoc
Articol: AH3EQC Model: U07840.043.0200Crucea Ref: 31KD73
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
€27.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.219 "
Dimensiunea unității7 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală2"
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet7 / 16-14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2628
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)3.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07840.043.0200 Cupă șurub de fixare cu dublă 7/16-14X2, 10 buc
€27.02 /ambalaj