Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07840.062.0125 Cupă cu șurub cu dublă 5/8-11X1-1/4, 10PK | AH3EWA 31KJ85

GRAINGER U07840.062.0125 Cupă șurub de fixare cu dublă 5/8-11X1-1/4, 10PK

În stoc
Articol: AH3EWA Model: U07840.062.0125Ref. cruce: 31KJ85 / 159W64
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
€28.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.313 "
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.25 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3496
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07840.062.0125 Cupă șurub de fixare cu dublă 5/8-11X1-1/4, 10PK
€28.81 /ambalaj