Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07860.043.0175 Set Screw Zinc Plated 14 Flat 1-3/4 Inch, 25PK | AG2KEP 31KE79

GRAINGER U07860.043.0175 Șurub de fixare placat cu zinc 14 plat 1-3/4 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AG2KEP Model: U07860.043.0175Crucea Ref: 31KE79

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€753.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.219 "
Dimensiunea unității7 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.75 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet7 / 16-14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5751
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07860.043.0175 Șurub de fixare placat cu zinc 14 plat 1-3/4 inch, 25 buc.
€753.62 /ambalaj