Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07860.050.0300 Șurub de fixare placat cu zinc 13 plat 3 inchi, 10 buc | AG2KFC 31KE91

GRAINGER U07860.050.0300 Șurub de fixare placat cu zinc 13 plat 3 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2KFC Model: U07860.050.0300Ref. cruce: 31KE91 / 159V97

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€188.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.250 "
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3"
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5733
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07860.050.0300 Șurub de fixare placat cu zinc 13 plat 3 inch, 10 buc.
€188.20 /ambalaj