Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08300.037.0500 Carriage Bolt 3/8-16 X 5L, 10PK | AG2FDW 31HZ40

GRAINGER U08300.037.0500 Șurub de transport 3/8-16 X 5L, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2FDW Model: U08300.037.0500Crucea Ref: 31HZ40
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
€12.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateA
Cap Dia.0.782 - 0.844 "
Inaltimea capului0.188 - 0.208 "
Tip capRundă
Lungime5"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.188 - 0.219 "
Lățimea pătrată0.368 - 0.388 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6399
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08300.037.0500 Șurub de transport 3/8-16 X 5L, 10 buc.
€12.62 /ambalaj