Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08305.025.0450 Surub de transport 1/4-20 4-1/2 inch, 50PK | AH3EBT 31HZ68

GRAINGER U08305.025.0450 Șurub de transport 1/4-20 4-1/2 inch, 50PK

În stoc
Articol: AH3EBT Model: U08305.025.0450Crucea Ref: 31HZ68

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€23.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Cap Dia.0.563 - 0.594 "
Inaltimea capului0.125 - 0.145 "
Tip capRundă
Lungime4.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.125 - 0.156 "
Lățimea pătrată0.245 - 0.26 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2155
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Detalii produs:

    • Tipul gâtului: pătrat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08305.025.0450 Șurub de transport 1/4-20 4-1/2 inch, 50PK
€23.33 /ambalaj