Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08305.043.0400 Carriage Bolt 7/16-14 X 4 Grade 1, 10PK | AG2FFN 31HZ84

GRAINGER U08305.043.0400 Șurub de transport 7/16-14 X 4 grad 1, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2FFN Model: U08305.043.0400Ref. cruce: 31HZ84 / 164W69
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
€20.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului7 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Cap Dia.0.907 - 0.969 "
Inaltimea capului0.219 - 0.239 "
Tip capRundă
Lungime4"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.219 - 0.25 "
Lățimea pătrată0.431 - 0.452 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet7 / 16-14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.756
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08305.043.0400 Șurub de transport 7/16-14 X 4 grad 1, 10 buc.
€20.29 /ambalaj