Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 273833S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/8 X 3-3/4 Inch Anchor Size, 20Pk | AB6KLJ 21U917

MKT FASTENING 273833S Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiunea ancorei 3/8 X 3-3/4 inch, 20 buc.

În stoc
Articol: AB6KLJ Model: 273833SCrucea Ref: 21U917
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
€186.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei3.75 "
Încorporarea în beton3.375 "
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru2.125 "
Min. Încorporare1.625 "
Lungimea filetului2.625 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tip316 oțel inoxidabil
Extragere finală (Lb.)3556
Forfecare finală (Lb.)3151
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)3151
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3151
Tensiunea finală (lbs.)3556
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)3556
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5203

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 273833S Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiunea ancorei 3/8 X 3-3/4 inch, 20 buc.
€186.46 /ambalaj