Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08320.037.0350 Carriage Bolt 3/8-16X3 1/2 Length, 25PK | AH3ECP 31JA51

GRAINGER U08320.037.0350 Șurub de transport 3/8-16X3 1/2 lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AH3ECP Model: U08320.037.0350Crucea Ref: 31JA51
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
€33.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Cap Dia.0.782 - 0.844 "
Inaltimea capului0.188 - 0.208 "
Tip capRundă
Lungime3.5 "
MaterialOţel
Înălțimea pătrată0.188 - 0.219 "
Lățimea pătrată0.368 - 0.388 "
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1889
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Detalii produs:

    • Tipul gâtului: pătrat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08320.037.0350 Șurub de transport 3/8-16X3 1/2 lungime, 25 buc.
€33.69 /ambalaj