Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08320.062.0350 Bolt de transport 5/8-11X3 1/2 Lungime, 10PK | AH3ECY 31JA66

GRAINGER U08320.062.0350 Șurub de transport 5/8-11X3 1/2 lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AH3ECY Model: U08320.062.0350Ref. cruce: 31JA66 / 164X14

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€42.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Cap Dia.1.219 - 1.344 "
Inaltimea capului0.313 - 0.344 "
Tip capRundă
Lungime3.5 "
MaterialOţel
Înălțimea pătrată0.313 - 0.344 "
Lățimea pătrată0.616 - 0.642 "
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.508
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)10.67

Detalii produs:

    • Tipul gâtului: pătrat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08320.062.0350 Șurub de transport 5/8-11X3 1/2 lungime, 10 buc.
€42.75 /ambalaj