Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08450.050.1000 Hex Lag Screw Grade 2 1/2 X 10 Inch, 10PK | AG2FRG 31JD98

GRAINGER U08450.050.1000 Șurub hexagonal de tip 2 1/2 X 10 inch, 10 buc.

În stoc
Post: AG2FRG Model: U08450.050.1000Crucea Ref: 31JD98

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€48.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime10 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1447
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08450.050.1000 Șurub hexagonal de tip 2 1/2 X 10 inch, 10 buc.
€48.02 /ambalaj