GRAINGER U08450.062.0600 Șurub hexagonal 5/8 inch 6 inch lungime galvanizat, 25 buc | AG2FRL 31JE04

GRAINGER U08450.062.0600 Șurub hexagonal 5/8 inch 6 inch lungime galvanizat, 25 buc.

În stoc
Element: AG2FRL Model: U08450.062.0600Ref. cruce: 31JE04 / 166W82

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€66.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
Dimensiune hexagonală15 / 16 "
Lungime6"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului5 / 8 "
Mărimea5 / 8 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4266
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08450.062.0600 Șurub hexagonal 5/8 inch 6 inch lungime galvanizat, 25 buc.
€66.74 /ambalaj