Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08450.075.0800 Hex Lag Screw 3/4 Inch 8 Inch Length Galvanised, 10PK | AG2FRQ 31JE08

GRAINGER U08450.075.0800 Șurub hexagonal 3/4 inch 8 inch lungime galvanizat, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2FRQ Model: U08450.075.0800Crucea Ref: 31JE08

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€474.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
Dimensiune hexagonală1.125 "
Lungime8"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului3 / 4 "
Mărimea3 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0995
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08450.075.0800 Șurub hexagonal 3/4 inch 8 inch lungime galvanizat, 10 buc.
€474.34 /ambalaj