Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U09100.037.0350 Sleeve Anchor Hex Carbon Steel 3/8 Inch 3-1/2 Inch, 25PK | AG2KXF 31KL63

GRAINGER U09100.037.0350 Manșon de ancorare hexagonală din oțel carbon 3/8 inch 3-1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AG2KXF Model: U09100.037.0350Crucea Ref: 31KL63
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
€40.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei3.5 "
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare1.5 "
Dimensiune de filet5 / 16 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2706

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2758
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U09100.037.0350 Manșon de ancorare hexagonală din oțel carbon 3/8 inch 3-1/2 inch, 25 buc.
€40.72 /ambalaj