Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U09100.050.0300 Manșon Anchor Piuliță hexagonală Oțel carbon 1/2 inch 3 inch, 10PK | AG2KXJ 31KL66

GRAINGER U09100.050.0300 Manșon ancorare piuliță hexagonală oțel carbon 1/2 inch 3 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2KXJ Model: U09100.050.0300Crucea Ref: 31KL66
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
€21.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei3"
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare1.875 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7565
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U09100.050.0300 Manșon ancorare piuliță hexagonală oțel carbon 1/2 inch 3 inch, 10 buc.
€21.30 /ambalaj