Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U09100.075.0625 Manșon de ancorare hexagonală din oțel carbon 3/4 inch 6-1/4 inch, 2 buc | AG2KXU 31KL76

GRAINGER U09100.075.0625 Manșon de ancorare hexagonală din oțel carbon 3/4 inch 6-1/4 inch, 2 buc.

În stoc
Articol: AG2KXU Model: U09100.075.0625Crucea Ref: 31KL76
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
€17.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei6.25 "
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare2.25 "
Dimensiune de filet5 / 8 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)9020

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7322
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U09100.075.0625 Manșon de ancorare hexagonală din oțel carbon 3/4 inch 6-1/4 inch, 2 buc.
€17.38 /ambalaj