Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17242.037.0125 U Bolt L Oțel 3/8-16 Teava 1 1/4 inch, 10PK | AH3LCG 32TH67

GRAINGER U17242.037.0125 Șurub în U L Oțel țeavă 3/8-16 1 1/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AH3LCG Model: U17242.037.0125Crucea Ref: 32TH67
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
€21.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaOxid negru
Pentru dimensiunea țevii1.25 "
Lungime interioară2.75 "
Lățimea interioară1.75 "
MaterialOţel
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9216
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563, grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17242.037.0125 Șurub în U L Oțel țeavă 3/8-16 1 1/4 inch, 10 buc.
€21.94 /ambalaj