Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17242.050.0800 U-Bolt 1/2-13 8 inch Otel Negru Oxid | AG3BBP 32TH78

GRAINGER U17242.050.0800 U-Bolt 1/2-13 8 inch oțel negru oxid

În stoc
Articol: AG3BBP Model: U17242.050.0800Crucea Ref: 32TH78
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
€14.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaOxid negru
Pentru dimensiunea țevii8"
Lungime interioară10.375 "
Lățimea interioară8.75 "
MaterialOţel
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5643
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563, grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17242.050.0800 U-Bolt 1/2-13 8 inch oțel negru oxid
€14.22 /unitate