Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17243.025.0025 U-Bolt Round Bend Steel 1/4-20 1-1/4 Inch, 10PK | AG3AYJ 32TG94

GRAINGER U17243.025.0025 Șurub în U Oțel îndoit rotund 1/4-20 1-1/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AG3AYJ Model: U17243.025.0025Crucea Ref: 32TG94
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
€7.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii1 / 4 "
Lungime interioară1.25 "
Lățimea interioară9 / 16 "
MaterialOţel
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2142
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563, grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17243.025.0025 Șurub în U Oțel îndoit rotund 1/4-20 1-1/4 inch, 10 buc.
€7.66 /ambalaj