Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17243.050.0500 U-Bolt rotund îndoit 1/2-13 | AG3AZU 32TH28

GRAINGER U17243.050.0500 U-bolt rotund îndoit 1/2-13

În stoc
Articol: AG3AZU Model: U17243.050.0500Crucea Ref: 32TH28
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
€11.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii5"
Lungime interioară7.25 "
Lățimea interioară5.625 "
MaterialOţel
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563, grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17243.050.0500 U-bolt rotund îndoit 1/2-13
€11.70 /unitate