Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17244.025.0150 Șurub în U 1/4-20 1-1/2 inch galvanizat la cald, 10 buc | AG2KHW 31KF64

GRAINGER U17244.025.0150 U-Bolt 1/4-20 1-1/2 inch galvanizat la cald, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2KHW Model: U17244.025.0150Crucea Ref: 31KF64
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
€13.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaGalvanizat la cald
Pentru dimensiunea țevii1.5 "
Lungime interioară3.25 "
Lățimea interioară2"
MaterialOţel
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.436
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563 grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17244.025.0150 U-Bolt 1/4-20 1-1/2 inch galvanizat la cald, 10 buc.
€13.67 /ambalaj