Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17244.037.0050 Bolt în U 3/8-16 1/2 inch din oțel galvanizat la cald, 10 buc | AG2KJJ 31KF76

GRAINGER U17244.037.0050 Șurub în U 3/8-16 1/2 inch din oțel galvanizat la cald, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2KJJ Model: U17244.037.0050Crucea Ref: 31KF76

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€34.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaGalvanizat la cald
Pentru dimensiunea țevii1 / 2 "
Lungime interioară2.25 "
Lățimea interioară1"
MaterialOţel
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563 grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17244.037.0050 Șurub în U 3/8-16 1/2 inch din oțel galvanizat la cald, 10 buc.
€34.67 /ambalaj