Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17263.031.0205 U-Bolt 5/16-18 Oțel Zinc | AG2KKM 31KG03

GRAINGER U17263.031.0205 Șurub în U 5/16-18 Oțel zinc

În stoc
Articol: AG2KKM Model: U17263.031.0205Crucea Ref: 31KG03

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€4.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Lungime interioară5"
Lățimea interioară2"
MaterialOţel
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipÎndoire pătrată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1084
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grad A / ASME B18.21.1 Tip A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17263.031.0205 Șurub în U 5/16-18 Oțel zinc
€4.66 /unitate