Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17264.037.0609 U-Bolt 3/8-16 Steel Hot Dip Galvanised | AG2KKY 31KG13

GRAINGER U17264.037.0609 Șurub în U 3/8-16 din oțel galvanizat la cald

În stoc
Articol: AG2KKY Model: U17264.037.0609Crucea Ref: 31KG13

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€10.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaGalvanizat la cald
Lungime interioară9"
Lățimea interioară6"
MaterialOţel
Lungimea filetului5.625 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipÎndoire pătrată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2916
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grad A / ASME B18.21.1 Tip A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17264.037.0609 Șurub în U 3/8-16 din oțel galvanizat la cald
€10.53 /unitate