Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17272.025.0075 Șurub în U 1/4-20 3/4 inch oțel, 5 buc | AG3AZX 32TH32

GRAINGER U17272.025.0075 Șurub în U 1/4-20 3/4 inch oțel, 5 buc.

În stoc
Articol: AG3AZX Model: U17272.025.0075Crucea Ref: 32TH32

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€7.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
Pentru dimensiunea țevii3 / 4 "
Lungime interioară3.187 "
Lățimea interioară1.125 "
MaterialOţel
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2367
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563, grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17272.025.0075 Șurub în U 1/4-20 3/4 inch oțel, 5 buc.
€7.48 /ambalaj