Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17273.087.1600 U-Bolt Long Tangent Steel 7/8-9 19-5/16in | AG3AYH 32TG93

GRAINGER U17273.087.1600 Șurub în U Oțel tangent lung 7/8-9 19-5/16in

În stoc
Element: AG3AYH Model: U17273.087.1600Crucea Ref: 32TG93

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€90.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii16 "
Lungime interioară19 5 / 16 "
Lățimea interioară16.125 "
MaterialOţel
Lungimea filetului4.25 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.005
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563, grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17273.087.1600 Șurub în U Oțel tangent lung 7/8-9 19-5/16in
€90.27 /unitate