Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17274.037.0100 U-Bolt 3/8-16 1 inch oțel galvanizat la cald | AG2KGZ 31KF35

GRAINGER U17274.037.0100 Șurub în U 3/8-16 1 inch oțel galvanizat la cald

În stoc
Articol: AG2KGZ Model: U17274.037.0100Crucea Ref: 31KF35
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
€3.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaGalvanizat la cald
Pentru dimensiunea țevii1"
Lungime interioară3.437 "
Lățimea interioară1.375 "
MaterialOţel
Lungimea filetului2.375 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1192
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563 grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17274.037.0100 Șurub în U 3/8-16 1 inch oțel galvanizat la cald
€3.04 /unitate