Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17567.025.0100 Şurub în U din oţel inoxidabil 1/4-20 ţeavă 1 inch | AG2KYG 31KM02

GRAINGER U17567.025.0100 Șurub în U din oțel inoxidabil 1/4-20 țeavă 1 inch

În stoc
Articol: AG2KYG Model: U17567.025.0100Crucea Ref: 31KM02
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
€3.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii1"
Lungime interioară2.75 "
Lățimea interioară1.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0383
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- Otel inoxidabil 304

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17567.025.0100 Șurub în U din oțel inoxidabil 1/4-20 țeavă 1 inch
€3.97 /unitate