KERN AND SOHN Analizoare de umiditate


Filtru
Dimensiunea carcasei: 215 x 345 x 235 mm , Înălțimea carcasei: 235 mm , Lungimea carcasei: 345 mm , Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Liniaritate: +/- 0.003g , Greutate minimă: 0.02g , Alimentare electrică: Sursă de alimentare încorporată , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelMaterial carcasăMax. Umiditatea mediului ambiantMax. Temperatura ambientală.Timpul de stabilireUMDiametrul suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
A
DBS 60-3
Aluminiu turnat85%40 ° C3 sec.% ATRO, % umiditate, % materie uscată, g95 mm€2,701.40
B
DLB 160-3A
Plastic75%35 ° C4 sec.% rH, % materie uscată, g, mg100 mm€2,439.45

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?