Analizor de umiditate KERN AND SOHN DLB 160-3A, 160g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JFC

KERN AND SOHN Analizor de umiditate DLB 160-3A, 160g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JFC Model: DLB 160-3A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,439.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnalizor de umiditate
Lățimea carcasei215mm
Dimensiunea cifrei11mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei215 x 345 x 235 mm
Înălțimea carcasei235 mm
Lungimea carcasei345 mm
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 0.003g
Max. Umiditatea mediului ambiant75%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Greutate minimă0.02g
Alimentare electricăSursă de alimentare încorporată
Diviziune0.001g
reproductibilitatea0.001g
Timpul de stabilire4 sec.
UM% rH, % materie uscată, g, mg
Capacitate de cântărire160g
Diametrul suprafeței de cântărire100 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.5
Înălțimea navei (cm)40
Lungimea navei (cm)45
Lățimea navei (cm)28
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăMax. Umiditatea mediului ambiantMax. Temperatura ambientală.Timpul de stabilireUMDiametrul suprafeței de cântărirePreț
Analizor de umiditate KERN AND SOHN DBS 60-3, 60g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JDU DBS 60-3Aluminiu turnat85%40 grade C3 sec.% ATRO, % umiditate, % materie uscată, g95 mm€2,701.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Analizor de umiditate DLB 160-3A, 160g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate
€2,439.44 /unitate