Analizor de umiditate KERN AND SOHN DBS 60-3, 60g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JDU

KERN AND SOHN Analizor de umiditate DBS 60-3, 60g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JDU Model: DBS 60-3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,701.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnalizor de umiditate
Dimensiunea cifrei15mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Material carcasăAluminiu turnat
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 0.003g
Max. Umiditatea mediului ambiant85%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Alimentare electricăSursă de alimentare încorporată
Diviziune0.001g
reproductibilitatea0.001g
Timpul de stabilire3 sec.
UM% ATRO, % umiditate, % materie uscată, g
Capacitate de cântărire60g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire95 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.83
Înălțimea navei (cm)37.3
Lungimea navei (cm)47
Lățimea navei (cm)34.7
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăMax. Umiditatea mediului ambiantMax. Temperatura ambientală.Timpul de stabilireUMDiametrul suprafeței de cântărirePreț
Analizor de umiditate KERN AND SOHN DLB 160-3A, 160g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JFC DLB 160-3APlastic75%35 grade C4 sec.% rH, % materie uscată, g, mg100 mm€2,439.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Analizor de umiditate DBS 60-3, 60g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate
€2,701.40 /unitate