Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17567.025.0150 U Bolt 1/4-20 Teava 1-1/2 inch | AG2KYJ 31KM04

GRAINGER U17567.025.0150 Bolt U 1/4-20 Teava 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AG2KYJ Model: U17567.025.0150Crucea Ref: 31KM04
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
€4.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii1.5 "
Lungime interioară3.25 "
Lățimea interioară2"
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0446
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- Otel inoxidabil 304

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17567.025.0150 Bolt U 1/4-20 Teava 1-1/2 inch
€4.05 /unitate