Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U24210.016.0200 Machine Screw #8 2 Inch Round Low Carbon Steel, 100PK | AG2HNQ 31JT28

GRAINGER U24210.016.0200 Șurub mecanic #8, rotund de 2 inchi, oțel cu conținut scăzut de carbon, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2HNQ Model: U24210.016.0200Ref. cruce: 31JT28 / 127K74
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
€23.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.045 - 0.054 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.287 - 0.309 "
Inaltimea capului0.107 - 0.12 "
Tip capRundă
Lungime2"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U24210.016.0200 Șurub mecanic #8, rotund de 2 inchi, oțel cu conținut scăzut de carbon, 100 buc.
€23.26 /ambalaj