Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U24522.011.0075 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 3/4 Lungime, 100PK | AF6PVU 1ME99

GRAINGER U24522.011.0075 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 3/4 lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AF6PVU Model: U24522.011.0075Ref încrucișat: 1ME99 / 126T89
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
€3.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.205 "
Inaltimea capului0.07 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB69 la B100
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0891
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U24522.011.0075 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 3/4 lungime, 100 buc.
€3.22 /ambalaj