Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U25121.024.0250 Wood Screw Flat #14 2-1/2 Inch Steel, 100PK | AG2FVK 31JE91

GRAINGER U25121.024.0250 Șurub pentru lemn plat #14 2-1/2 inch oțel, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FVK Model: U25121.024.0250Ref. cruce: 31JE91 / 400J78
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
€36.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaZinc galben
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.452 - 0.507 "
Inaltimea capului0.153 "
Tip capPlat
Lungime2.5 "
MaterialOţel
Mărimea#14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.134
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U25121.024.0250 Șurub pentru lemn plat #14 2-1/2 inch oțel, 100 buc.
€36.13 /ambalaj