Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U25141.011.0075 Wood Screw Flat #4 3/4 Inch Steel Square, 100PK | AG2FNB 31JF27

GRAINGER U25141.011.0075 Șurub pentru lemn plat #4 3/4 inch pătrat din oțel, 100 buc

În stoc
Articol: AG2FNB Model: U25141.011.0075Ref. cruce: 31JF27 / 163R10
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
€4.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePătrat
Dimensiunea șoferului#0
finalizareaZinc galben
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.195 - 0.225 "
Inaltimea capului0.067 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Mărimea#4
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U25141.011.0075 Șurub pentru lemn plat #4 3/4 inch pătrat din oțel, 100 buc
€4.96 /ambalaj