Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U25710.013.0100 Șurub pentru lemn rotund #6 Phillips din oțel de 1 inch, 100 buc | AG2FXY 31JF55

GRAINGER U25710.013.0100 Șurub pentru lemn rotund #6 Phillips din oțel de 1 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FXY Model: U25710.013.0100Ref. cruce: 31JF55 / 163R38
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
€15.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.240 - 0.260 "
Inaltimea capului0.091 - 0.103 "
Tip capRundă
Lungime1"
MaterialOţel
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2164
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U25710.013.0100 Șurub pentru lemn rotund #6 Phillips din oțel de 1 inch, 100 buc.
€15.15 /ambalaj