Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U25880.011.0075 Wood Screw Countersunk #4 3/4 Inch Steel Slot, 100PK | AG2FYX 31JF77

GRAINGER U25880.011.0075 Șurub pentru lemn înecat #4 cu fantă din oțel de 3/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FYX Model: U25880.011.0075Ref. cruce: 31JF77 / 163R60
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
€3.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.031 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.195 - 0.225 "
Inaltimea capului0.084 - 0.104 "
Tip capÎnălțat Frezat
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Mărimea#4
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U25880.011.0075 Șurub pentru lemn înecat #4 cu fantă din oțel de 3/4 inch, 100 buc.
€3.04 /ambalaj