Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U25880.019.0150 Șurub pentru lemn #10 Fantă din oțel de 1-1/2 inch, 100 buc | AG2FZK 31JF90

GRAINGER U25880.019.0150 Șurub pentru lemn #10 Fantă din oțel de 1-1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FZK Model: U25880.019.0150Ref. cruce: 31JF90 / 163R73
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
€17.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.050 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.340 - 0.385 "
Inaltimea capului0.148 - 0.176 "
Tip capÎnălțat Frezat
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6111
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U25880.019.0150 Șurub pentru lemn #10 Fantă din oțel de 1-1/2 inch, 100 buc.
€17.09 /ambalaj