Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U26456.013.0050 Șurub pentru tablă K-Lath #6-20 1/2 inch, 100PK | AG2GYB 31JM24

GRAINGER U26456.013.0050 Șurub pentru tablă de robinet K-Lath #6-20 1/2 inch, 100PK

În stoc
Articol: AG2GYB Model: U26456.013.0050Ref. cruce: 31JM24 / 155V26
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
€3.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.205 - 0.219 "
Inaltimea capului0.07 - 0.08 "
Tip capK-Lath
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U26456.013.0050 Șurub pentru tablă de robinet K-Lath #6-20 1/2 inch, 100PK
€3.30 /ambalaj