Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U26456.016.0100 Șurub pentru tablă K-Lath #8-18 1 inch, 100PK | AG2GYG 31JM29

GRAINGER U26456.016.0100 Șurub pentru tablă de robinet K-Lath #8-18 1 inch, 100PK

În stoc
Articol: AG2GYG Model: U26456.016.0100Crucea Ref: 31JM29
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
€7.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.413 "Până la 0.444"
Inaltimea capului0.07 - 0.08 "
Tip capK-Lath
Lungime1"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2331
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U26456.016.0100 Șurub pentru tablă de robinet K-Lath #8-18 1 inch, 100PK
€7.47 /ambalaj