Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U26661.024.0050 Tap tablă cu șurub #14 1/2 inch, 100BUC | AG2GZG 31JM53

GRAINGER U26661.024.0050 Tapa șurub din tablă de robinet #14 1/2 inch, 100 buc

În stoc
Articol: AG2GZG Model: U26661.024.0050Ref. cruce: 31JM53 / 155V54
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
€18.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitateSlotat / Phillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.457 - 0.476 "
Inaltimea capului0.156 - 0.169 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea#14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3276
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318145080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U26661.024.0050 Tapa șurub din tablă de robinet #14 1/2 inch, 100 buc
€18.45 /ambalaj