Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U28100.011.0050 Tap Sheet Metal Screw Hex #4-24 1/2 Inch, 100PK | AG2GZY 31JM68

GRAINGER U28100.011.0050 Șurub pentru tablă hexagonală #4-24 1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2GZY Model: U28100.011.0050Crucea Ref: 31JM68

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.031 - 0.039 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.181 - 0.188 "
Inaltimea capului0.049 - 0.06 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 4-24
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U28100.011.0050 Șurub pentru tablă hexagonală #4-24 1/2 inch, 100 buc.
€5.45 /ambalaj