Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U29580.016.0162 Self Drilling Screw K-L #8-18 1-5/8 Inch, 100PK | AG2GMJ 31JJ82

GRAINGER U29580.016.0162 Șurub autoforant KL #8-18 1-5/8 inch, 100PK

În stoc
Articol: AG2GMJ Model: U29580.016.0162Crucea Ref: 31JJ82
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
€8.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.364 - 0.384 "
Inaltimea capului0.088 - 0.102 "
Tip capK-Lath
Lățime hexagonală0.244 - 0.25 "
Lungime1.625 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-18
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.382
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U29580.016.0162 Șurub autoforant KL #8-18 1-5/8 inch, 100PK
€8.48 /ambalaj