Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U30532.000.0001 Anchor autoforant #6To#10, 100PK | AH8KHX 38VC32

GRAINGER U30532.000.0001 Ancorare cu autoforare #6To#10, 100PK

În stoc
Articol: AH8KHX Model: U30532.000.0001Crucea Ref: 38VC32
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
€59.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de gips-carton
Lungimea ancorei1 5 / 16 "
Grip Range3/8 la 1 "
Materialzamac
Min. Adâncimea găurii3 / 4 "
Lungimea surubului1.5 "
Tip șurubCombo Head Phillips / Slotted
Mărimea# 6 până la # 10 x 1-5 / 16
StilAutoforante
Filet Dia.# 6 până la # 10
TipAncoră de gips-carton
Foloseste cuȘuruburi
Grosimea peretelui3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U30532.000.0001 Ancorare cu autoforare #6To#10, 100PK
€59.96 /ambalaj