Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U30537.018.0300 Hollow Wall Anchor 3/16 Inch Diameter, 50PK | AH3EDK 31JE16

GRAINGER U30537.018.0300 Ancoră pentru perete tubular cu diametrul de 3/16 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AH3EDK Model: U30537.018.0300Crucea Ref: 31JE16
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
€48.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu perete gol
Lungimea ancorei3"
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Tip șurubPhillips
Mărimea3/16 x 3 "
StilManșon
Filet Dia.M5
TipAncoră de perete gol
Tensiunea finală (lbs.)99 lbs.
Grosimea peretelui5/8" to 1-1/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8744
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)16.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U30537.018.0300 Ancoră pentru perete tubular cu diametrul de 3/16 inch, 50 buc.
€48.41 /ambalaj