Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U30537.018.0375 Oțel carbon cu fantă de ancorare pentru perete gol, 3-3/4 inch, 50 buc | AH3EDL 31JE17

GRAINGER U30537.018.0375 Fantă de ancorare cu perete gol din oțel carbon 3-3/4 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3EDL Model: U30537.018.0375Crucea Ref: 31JE17
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
€57.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu perete gol
Lungimea ancorei3.75 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Tip șurubPhillips
Mărimea3/16 x 3 3/4 "
StilManșon
Filet Dia.M5
TipAncoră de perete gol
Tensiunea finală (lbs.)99 lbs.
Grosimea peretelui1-1/4" to 1-3/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.058
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)14.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U30537.018.0375 Fantă de ancorare cu perete gol din oțel carbon 3-3/4 inch, 50 buc.
€57.21 /ambalaj