DAYTON Protectoare suplimentare IEC, curbă B, cleme cu șurub


Filtru
AER @ 125VDC: 10kA , AER @ 240VAC: 7.5kA , AER @ 277VAC: 5kA , AER @ 480VAC: 7.5kA , Tip curbă: B , Adâncime: 2.91 " , Lungime: 3.21 " , Min. Dimensiunea firului: 14AWG , Montare: DIN Rail , Conexiune terminală: Clemă cu șurub , Tip călătorie: Magnetic termic
StilModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare AIRamperiEvaluarea tensiunii DCMax. Dimensiunea firuluiNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
A
5ZUW8
277 VAC-50Nu a fost votat2AWG10.71 "€10.59
A
5ZUV9
277 VAC-2Nu a fost votat4AWG10.71 "€73.72
A
5ZUW0
277 VAC-4Nu a fost votat4AWG10.71 "€59.79
A
5ZUW4
277 VAC-20Nu a fost votat4AWG10.71 "€46.99
A
5ZUW1
277 VAC-6Nu a fost votat4AWG10.71 "€52.01
A
5ZUV8
277 VAC-1Nu a fost votat4AWG10.71 "€41.24
A
5ZUW2
277 VAC-10Nu a fost votat4AWG10.71 "€72.83
B
5ZUU9
480 VAC-50Nu a fost votat2AWG32.13 "€243.08
B
5ZUY9
480 VAC-40Nu a fost votat2AWG32.13 "€123.33
B
5ZUY6
480 VAC-20Nu a fost votat4AWG32.13 "€182.14
C
5ZUX1
480 VAC7.5k@480 VDC2Nu a fost votat4AWG21.42 "€101.35
C
5ZUX4
480 VAC7.5k@480 VDC10Nu a fost votat4AWG21.42 "€125.67
C
5ZUX0
480 VAC7.5k@480 VDC1Nu a fost votat4AWG21.42 "€96.00
B
5ZUY4
480 VAC-10Nu a fost votat4AWG32.13 "€117.41
B
5ZUY3
480 VAC-6Nu a fost votat4AWG32.13 "€123.02
B
5ZUY8
480 VAC-32Nu a fost votat2AWG32.13 "€117.41
C
5ZUY0
480 VAC7.5k@480 VDC50Nu a fost votat2AWG21.42 "€160.32
B
5ZUY7
480 VAC-25Nu a fost votat4AWG32.13 "€122.40
C
5ZDZ2
Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4AWG21.42 "€132.69
A
5ZVG6
Nu a fost votat10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC1220 VDC4AWG10.71 "€87.62
C
5MLA8
Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC50440 VDC2AWG21.42 "€245.37
A
5ZVH2
Nu a fost votat10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC20220 VDC4AWG10.71 "€59.06
A
5ZVG9
Nu a fost votat10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC6220 VDC4AWG10.71 "€74.96
A
5ZVH1
Nu a fost votat10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC16220 VDC4AWG10.71 "€85.50
A
5ZVG7
Nu a fost votat10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC2220 VDC4AWG10.71 "€87.62
C
5ZDZ3
Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4AWG21.42 "€131.34
A
5ZVH5
Nu a fost votat10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC40220 VDC2AWG10.71 "€67.46
A
5ZVH4
Nu a fost votat10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC32220 VDC2AWG10.71 "€75.37
C
5ZDZ1
Nu a fost votat10k @ 125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC6440 VDC4AWG21.42 "€161.34
A
5ZVG8
Nu a fost votat10k @ 125 VDC, 4.5k@220 VDC4220 VDC4AWG10.71 "€87.78

Protectoare suplimentare IEC, curbă B, cleme cu șurub

Protectoarele suplimentare Dayton sunt întreruptoare de circuit miniaturale care oferă protecție suplimentară în echipamentul electric. Ele sunt utilizate împreună cu protecția circuitului de ramificare atunci când se conectează la un dispozitiv extern, cum ar fi o siguranță sau un întrerupător de carcasă turnată. Aceste întreruptoare de circuit cu curbă B oferă o declanșare magnetică între 3.2 și 4.8 ori mai mare decât curentul nominal pentru protecție maximă și oferă conexiuni terminale cu șurub pentru instalare rapidă. Aceste protectoare suplimentare sunt disponibile în opțiuni cu 1, 2 și 3 poli Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?